Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 10ST.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 10ST.
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 10ST.
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 10ST.
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 10ST.
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) - EMC DICHTUNG 6HE 232LG 10ST.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3218
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101707
EAN/GTIN:
     4036088062452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, 6 HE, 10 Stück

EMC GASKET ST/STL 6U (10PCS)

Die EMV-Dichtungen (Stahl, rostfrei) werden in die seitlichen Schlitze der schirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro Frontplatte)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
6 HE
Tiefe:
2.22 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte, rack zubehör, 6U, EMC, 21101707, 10PCS, 21101-707, EMC GASKET ST/STL 6U (10PCS), GASKET, ST/STL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 26,62*
€ 6,90*
ab € 21,65*
€ 30,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,62*
€ 31,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,31*
€ 31,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,81*
€ 29,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,89*
€ 28,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,64*
€ 26,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,10*
€ 22,73
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101708
ab € 168,62*
Zubehör
Schroff
24560270
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.