Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 295T O.GR.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 295T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 295T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 295T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 295T O.GR.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5421
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566129
EAN/GTIN:
     4036088072307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 295 mm, 2 Stück

SIDEPL.H 3U 295D W/O.HDL.2PC

Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung, ohne Grifflöcher

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
0.581 kg
Bruttogewicht:
0,581
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, 295D, 24566129, W/O.HDL.2PC, SIDEPL.H, 3U, 24566-129, SIDEPL.H 3U 295D W/O.HDL.2PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,39*
€ 33,48*
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 33,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,48*
€ 39,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,99*
€ 39,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,27*
€ 37,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,13*
€ 35,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,29*
€ 34,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,21*
€ 28,81
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 12,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,26*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,97*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,73*
Zubehör
Schroff
24560-079
ab € 26,37*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 26,98*
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,47*
Zubehör
Schroff
30846-676
ab € 16,37*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,87*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,46*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
34563026
ab € 25,46*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 23,59*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,24*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
24561198
ab € 6,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.