Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Abdeckblech, universal für spezielle Leiterkartentiefen - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Abdeckblech, universal für spezielle Leiterkartentiefen - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech, universal für spezielle Leiterkartentiefen - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech, universal für spezielle Leiterkartentiefen - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech, universal für spezielle Leiterkartentiefen - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech, universal für spezielle Leiterkartentiefen - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
SCHROFF Abdeckblech, universal für spezielle Leiterkartentiefen - ABDECKBLECH EMC 84TE 355T 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5126
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560054
EAN/GTIN:
     4036088069734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

EuropacPRO Abdeckplatte, Universal, 84 TE, 355 mm

COVER PLATE EMC 84HP 355D 2PC

Einsatz bei allen Modulschienen möglich - Für variable Positionierung der Modulschienen bei z.B Leiterplatte mit Sonderformaten - Schirmung erfolgt mit optionaler EMV-Edelstahldichtung, zwischen Abdeckblech und Seitenwand - Perforationsgrad 58 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.597 kg
Bruttogewicht:
0,597
Weitere Suchbegriffe: COVER, 24560-054, 355D, COVER PLATE EMC 84HP 355D 2PC, EMC, PLATE, 24560054, 84HP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 51,16*
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 57,91*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,16*
€ 60,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,68*
€ 60,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,39*
€ 56,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,25*
€ 52,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,63*
€ 51,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,36*
€ 45,65
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 19,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-053
ab € 29,41*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.