Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-85H3787 Herst.-Nr.: 24560-245 EAN/GTIN: 4036088070297 |
| |
|
|  |  |
 | Die EMV-Dichtung wird in die Modulschiene eingeclipst und stellt den Kontakt zum Abdeckblech her. Schroff EuropacPRO - EMC-Dichtung (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |  | Produkttyp | EMC-Dichtung |  | Produktmaterial | Rostfreier Stahl | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 84 HP Breite |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 2 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,02* | € 28,92* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,17* | € 29,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,11* | € 58,88* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 79,27* | € 98,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,202* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 57,84* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|