Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 270T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 270T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 270T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 270T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 270T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2773
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860109
EAN/GTIN:
     4036088027499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte

MultipacPRO Montageplatte, Tiefe 270 mm

CHASSIS PLATE 270D

Montageplatten sind für den Einbau schwerer Komponenten wie z.B. Trafos geeignet - Wird seitlich innen am 19"-Einschub angeschraubt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Breiteneinheiten:
84 TE
Breite:
402.5 mm
Tiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
0.782 kg
Bruttogewicht:
0,782
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, CHASSIS, 20860-109, 270D, 20860109, PLATE, CHASSIS PLATE 270D
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 24,00*
1
€ 8,95*
ab € 17,39*
€ 24,91*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 26,82*
1
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 32,38*
2 Tage
10
1
€ 14,99*
ab € 30,14*
€ 48,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
€ 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.