Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 21TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 21TE 227T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 21TE 227T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 21TE 227T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 21TE 227T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 21TE 227T
SCHROFF HF-Kassetten, 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt - HF-KASSETTE 3HE 21TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1861
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20809540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette

Kassetten Bausatz, geschirmt (Edelstahldichtung), 3 HE, 21 TE, 227 mm

PIU HF 3U 21HP 227D BLACK TUBE

Mit hoher Schirmung gegen hochfrequente Strahlung - Kassetten zur Aufnahme von Leiterplatten im TE-Raster - Allseits geschlossener Kassettenkörper mit Kühlrippen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
21 TE
Tiefe:
227 mm
Paketgewicht:
1.14 kg
Bruttogewicht:
1,14
Weitere Suchbegriffe: schroff hf-kassette, hf kassette, 227D, PIU, 20809-540, 20809540, HF, 3U, BLACK, TUBE, 21HP, PIU HF 3U 21HP 227D BLACK TUBE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 85,86*
Lager 337
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 85,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101937
ab € 4,13*
Zubehör
Schroff
21100112
ab € 17,89*
Zubehör
Schroff
21100289
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.