Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 700T(2X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 700T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 700T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 700T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 700T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 700T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 700T(2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1391
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110198
EAN/GTIN:
     4036088202629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene, Universal, Schwerlast, 2 HE 700L

TELESCOPIC SLIDE 2U 700D(2X)

Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Endanschlag gedämpft - Auszugslänge > 100 % - Schienenbreite k = 19,1 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 411 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
700 mm
Paketgewicht:
4.171 kg
Bruttogewicht:
4,171
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 136,03*
€ 171,31*
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 173,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120165
ab € 24,10*
Zubehör
Schroff
21120166
ab € 24,08*
Zubehör
Schroff
21120164
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.