Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.MINI
SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.MINI
SCHROFF Befestigungsmaterial - MONTAGESATZ TELESKOPSCH.MINI
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3364
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Schrankmontagesatz für Teleskopschienen, für Schwerlast Universal Teleskopschienen, Novastar

MOUNT.KIT TELESCOP.SLIDE MINI

Ausreichend für die Montage von 2 Economy 1 HE Telescopschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Höheneinheiten:
2 HE
Paketgewicht:
0.71 kg
Bruttogewicht:
0,71
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen schroff, 19 zoll teleskopschienen, 21120166, MOUNT.KIT TELESCOP.SLIDE MINI, TELESCOP.SLIDE, 21120-166, MINI, MOUNT.KIT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 33,62*
2
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,75*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.