Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 400T(2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 400T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 400T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 400T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 400T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 400T(2X)
SCHROFF Universal 2 HE, Schwerlast Teleskopschiene - TELESKOPSCH.UNI.2HE 400T(2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1385
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110192
EAN/GTIN:
     4036088202520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene, Universal, Schwerlast, 2 HE 400L

TELESCOPIC SLIDE 2U 400D(2X)

Montage seitlich an den 19"-Holmen (19"-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs) - Endanschlag gedämpft - Auszugslänge > 100 % - Schienenbreite k = 19,1 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 411 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Bruttogewicht:
2,39
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 127,82*
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 137,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,82*
€ 152,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 126,88*
€ 150,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 116,69*
€ 138,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,12*
€ 135,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,06*
€ 119,07
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 50,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120165
ab € 24,19*
Zubehör
Schroff
21120166
ab € 24,21*
Zubehör
Schroff
21120164
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.