Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT E-DAT C6 1 Port UP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT E-DAT C6 1 Port UP0
METZ CONNECT E-DAT C6 1 Port UP0
METZ CONNECT E-DAT C6 1 Port UP0
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0799
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307371200-I
EAN/GTIN:
     4250184102588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6

E-DAT C6 1 Port UP0 - Unterputz-Anschlussdose

Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Anschlussdose Kat.6 / Klasse E
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
1
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP Code):
IP20
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
8.5 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
28.3 cm
Gewicht:
135 g
Verpackungshöhe:
283 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Paketgewicht:
0.136 kg
Bruttogewicht:
0,136
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.54
Weitere Suchbegriffe: iae abdeckung, datendose cat 6, Anschlussdose, Wallbox, Unterputz-Anschlussdose, Kat.6 Dose, Unterputz-Dose, Unterputz-Anschlusseinheit, Unterputz, BTR Netcom, Cat.6 Dose
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,96*
2 Tage
880
€ 6,40*
ab € 8,48*
€ 11,72*
2 Tage
224
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,27*
€ 4,99*
ab € 8,95*
€ 12,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,88*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.