Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 230V 15W 38X119X119MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 230V 15W 38X119X119MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 230V 15W 38X119X119MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 230V 15W 38X119X119MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 230V 15W 38X119X119MM
Artikel-Nr.:
     337-26.10.5025
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713243
EAN/GTIN:
     4036088114908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h

FAN 230V 15W 38MMX119X119MM

AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren, Typ C

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höhe:
38 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.56 kg
Bruttogewicht:
0,56
Aktuelle Katalogausgabe:
06.3
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, axiallüfter 230vac, rack zubehör, axial gebläse 230v, FAN 230V 15W 38MMX119X119MM, 19-Zoll, 19Zoll, FAN, 230V, 20713243, 15W, 38MMX119X119MM, 20713-243, 19"-Zubehör, Rackmount
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,83*
€ 52,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 52,73*
Frei Haus
ab € 39,81*
€ 53,67*
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 56,01*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10713-100
ab € 189,06*
Zubehör
Schroff
10713112
ab € 347,59*
Zubehör
Schroff
10713-108
ab € 219,51*
Zubehör
nVent Schroff
10713-104
ab € 304,63*
Zubehör
Schroff
60715-029
ab € 119,44*
Zubehör
Schroff
10713534
ab € 264,93*
Zubehör
Schroff
10713526
ab € 271,79*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,52*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,63*
Zubehör
Schroff
22117821
ab € 130,11*
Zubehör
Schroff
22117822
ab € 137,00*
Zubehör
Schroff
22117823
ab € 148,11*
Zubehör
Schroff
22117824
ab € 140,83*
Zubehör
Schroff
22117825
ab € 155,62*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.