Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung 400 W, Modular, 230 VACVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung 400 W, Modular, 230 VACVAC
Heizung 400 W, Modular, 230 VACVAC
Artikel-Nr.:
     4502-85H6556
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60715-029
EAN/GTIN:
     4036088116025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Heizgebläse 400 W, modular.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgerät
Breite:
160 mm
Höhe:
22 mm
Länge:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,83*
Zubehör
Schroff
20713142
ab € 34,04*
Zubehör
Schroff
20700001
ab € 36,07*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,52*
Zubehör
Schroff
21120178
ab € 5,66*
Zubehör
Schroff
60197019
ab € 4,13*
Zubehör
Schroff
20715001
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.