Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EPCASE Anschlusskabel für Lüfterbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF EPCASE Anschlusskabel für Lüfterbausatz
SCHROFF EPCASE Anschlusskabel für Lüfterbausatz
SCHROFF EPCASE Anschlusskabel für Lüfterbausatz
SCHROFF EPCASE Anschlusskabel für Lüfterbausatz
SCHROFF EPCASE Anschlusskabel für Lüfterbausatz
Artikel-Nr.:
     337-26.10.5024
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21236099
EAN/GTIN:
     4036088000249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüfter Adapterkabel
gehäuse, zubehör

Epcase Anschlusskabel für Lüfter, IEC 320-Stecker für 3 Lüfter

  • Anschlusskabel für Lüfterbausatz 26.10.5023 (bitte separat bestellen)
  • passend zu den EPCASE Wandgehäusen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
Anschlusskabel
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.108 kg
Bruttogewicht:
0,108
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.92
Weitere Suchbegriffe: Aircondition, 19-Zoll, 21236-099, 19Zoll, Klima, Rackmount, SCHROFF, Ausbau, 19Filecabinet, 19"-Zubehör, 19 Zoll, Lüfter, FANS, Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 28,12*
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 29,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.