Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VARISTAR Gleitschienen 25kg Traglast, f. 600mm Tiefe, 1 Paar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF VARISTAR Gleitschienen 25kg Traglast, f. 600mm Tiefe, 1 Paar
SCHROFF VARISTAR Gleitschienen 25kg Traglast, f. 600mm Tiefe, 1 Paar
SCHROFF VARISTAR Gleitschienen 25kg Traglast, f. 600mm Tiefe, 1 Paar
SCHROFF VARISTAR Gleitschienen 25kg Traglast, f. 600mm Tiefe, 1 Paar
SCHROFF VARISTAR Gleitschienen 25kg Traglast, f. 600mm Tiefe, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0537
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130096
EAN/GTIN:
     4036088152733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 1 Paar,600 T

  • Zur Montage an 19"-Winkelprofilen
  • Breite Auflagefläche (48 mm)
  • In 1 HE-Schritten montierbar (einhängen, anschrauben)
  • Statische Traglast 25 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Fachböden
Produkttyp:
Gleitschiene
Lieferumfang:
2 Schienen + Montagematerial
Höhe:
500 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
690 mm
Paketgewicht:
1.447 kg
Bruttogewicht:
1,447
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schroff gleitschiene, gleitschiene, 19Zoll, 19"-Zubehör, Unterteiler, Fachboden, 19 Zoll, Technik, SCHROFF, VARISTAR Gleitschiene, Ausbau, Rackmount, shelfs, 19 Technik, 19-Zoll, 23130-096, Filecabinets, Schrank Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 20,83*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 28,37*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 28,40*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,40*
€ 33,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,03*
€ 33,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,01*
€ 32,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,69*
€ 30,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,87*
€ 29,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,83*
€ 24,79
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 10,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.