Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0971
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0971
EAN/GTIN:
     7611990123810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Konfektioniertes geschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern beidseitig.

  • Flaches Kabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
FTP
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
33 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, anschlusskabel, TwistedPair, lankabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, NetzwerkKabel, RJ45Kabel, Kat.6, Flachbandkabel, Cat.6, RJ-45, LAN, stecker, CAT6, kabel, 250MHz, U/FTP, FTP, twistedpairkabel, UTP, Ethernet, Netzwerk, RJ45
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,44*
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,62*
10
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,04*
1 Tag
324
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,73*
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.