Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 21.99.0971 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 1.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557765-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0971
EAN/GTIN:
     7611990123810
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Value 21.99.0971 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 1.00 m Schwarz 1 St.

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m

Konfektioniertes geschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern beidseitig. Flaches Kabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie Vergoldete Kontakte

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: Flachband · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Weitere technische Daten: Aderntyp: Litze
Anzahl Adern: 8
Gewicht: 33 g
Impedanz: 100 Ohm · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
Flachband
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, 07611990123810, Value, 21.99.0971, ethernetkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,44*
10
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 3,26*
Lager 102
339
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,67*
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 6,71*
2 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 4,73*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,37* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.