Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0196
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0196
EAN/GTIN:
     7611990148431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht, Gesamtschirm aus alu-kaschierter Folie

  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
VALUE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e FTP (Best.-Nr. 21.99.0196),
ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e FTP (Best.-Nr. 25.16.8487),
VALUE 19" Patchpanel Kat. 5e FTP (Best.-Nr. 26.99.0328/.0329), und
VALUE Patchkabel Kat.5e FTP (Best.-Nr. 21.99.0105).

Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
10494 g
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
12.7 kg
Bruttogewicht:
12,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.47
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 grau, kat5, ethernetkabel 300m, Installationskabel, NetzwerkKabel, Anschluss, TwistedPair, Cat.5e, TP Cat 5e building cable, Cat5e, twistedpairkabel, FTP, Rohkabel, Verlegekabel, CAT5e, Kat.5e, Kat5e, lankabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 134,44*
€ 167,47*
Lager 337
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 167,47*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 176,47*
5 Tage
23
€ 1,00*
ab € 153,91*
€ 189,56*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.