Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG50F 5-Port Industrial PoE+ Gigabit Front Access Switch, wandmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-PG50F 5-Port Industrial PoE+ Gigabit Front Access Switch, wandmontierbar
TRENDnet TI-PG50F 5-Port Industrial PoE+ Gigabit Front Access Switch, wandmontierbar
TRENDnet TI-PG50F 5-Port Industrial PoE+ Gigabit Front Access Switch, wandmontierbar
TRENDnet TI-PG50F 5-Port Industrial PoE+ Gigabit Front Access Switch, wandmontierbar
TRENDnet TI-PG50F 5-Port Industrial PoE+ Gigabit Front Access Switch, wandmontierbar
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1424
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG50F
EAN/GTIN:
     710931161564
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

5-Port industrieller Gigabit PoE+ wandmontierbarer Switch mit Frontzugang

  • 4 Gigabit PoE+ Ports
  • 1 x Gigabit-Port
  • 120 Watt PoE-Gesamtleistung
  • 10 Gbit/s Schaltkapazität
  • Unterstützt Jumbo-Frames bis zu 9KB
  • Gehärtetes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30
  • Inklusive Halterungen für Wandmontage und DIN-Schienen
  • Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F)
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Alarmrelais ausgelöst durch Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S24048, TI-S48048, 48VDC3000)

Die industriellen Gigabit PoE+ wandmontierbaren Switche mit Frontzugang von TRENDnet eignen sich hervorragend für IP-Überwachungs-, IoT- und Automatisierungsnetzwerke für Haushalte und Unternehmen. Diese robusten industriellen Gigabit-Flat-Switche bieten Frontzugang zu Ports und Stromschnittstellen für eine einfachere Installation. Die flache und kompakte Größe macht sie ideal für Schrankinstallationen bei beengten Platzverhältnissen. Jeder gehärtete industrielle Frontzugangsschalter verfügt über Gigabit-PoE+-Ports zum Anschluss von Geräten wie Wireless Access Points, IP-Kameras und IoT-Geräten. Diese gehärteten Front-Switche sind mit einem Metallgehäuse nach IP30 ausgestattet, das einem hohen Grad an Vibration und Schock standhält und in einem weiten Temperaturbereich von -40° - 75° C (-40° - 167° F) für industrielle Umgebungen eingesetzt werden kann.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-PG50F • Schnellinstallationsanleitung • Abnehmbare K...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
145 mm
Gewicht:
510 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.918 kg
Bruttogewicht:
0,918
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 5 port, soho switch, industrie-switch trendnet, POEEthernetSwitch, Industrie, POESwitch, LAN, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, industrialethernet, hutschienenmontage, Netzwerk, dinrail, Hutschienenhalter, IndustrialNetworking
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 156,50*
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 160,74*
€ 3,50*
ab € 135,38*
€ 170,29*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,42*
€ 171,09*
€ 6,78*
ab € 137,28*
€ 172,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
48VDC3000
ab € 75,88*
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 114,64*
Zubehör
Trendnet
TI-S48048
ab € 177,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.