Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil
TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil
TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil
TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil
TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil
TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil
TRENDnet TI-S48048 AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1403
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-S48048
EAN/GTIN:
     710931161441
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

480 Watt, 48V, 10A AC-zu-DC DIN-Schienen-Netzteil mit PFC-Funktion

  • Netzteil für Industrieanwendungen mit integriertem DIN-Schienenhalter
  • Liefert bis zu 480 Watt Strom (48 V, 10 A)
  • 94% hocheffizient und geringer Leistungsverlust
  • 150% Spitzenlastfähigkeit
  • Eingebauter aktiver Power Factor Controller (PF > 0,94)
  • Kühlung durch freie Konvektion
  • Schutz vor: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur
  • UL 508 zertifiziert
  • Eingebauter DC OK Relaiskontakt
  • 100% Volllast-Burn-In-Test
  • -25° – 70° C (-13° – 158° F) Betriebstemperaturbereich

Das AC-zu-DC Industrie-DIN-Schienen-Netzteil mit PFC-Funktion von TRENDnet, Modell TI-S48048, liefert bis zu 480 Watt (48V DC, 10A) Strom für industrielle Geräte wie PoE-Switches, Netzwerkkameras und Wi-Fi Access Points. Im Lieferumfang dieses DIN-Schienen-Netzteils sind ein aktiver PFC, integrierter DIN-Schienenhalter und Überlaststromschutz enthalten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzteil
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
grau
Lieferumfang:
• TI-S48048 (Mean Well SDR-480-48)
Abmessungen (HxBxT):
85.5 x 125 x 128.5 mm
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
85.5 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
128.5 mm
Gewicht:
1.6 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
1.672 kg
Bruttogewicht:
1,672
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrie-Switch, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 10a, din-schienen schaltnetzteil, industrie-switch trendnet, Industrie, industrialethernet, dinrail, Netzwerk, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, hutschienenmontage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.