Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX S16B FlexMount-Kameragehäuse 6MP ohne Objektiv(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX S16B FlexMount-Kameragehäuse 6MP ohne Objektiv(e)
MOBOTIX S16B FlexMount-Kameragehäuse 6MP ohne Objektiv(e)
MOBOTIX S16B FlexMount-Kameragehäuse 6MP ohne Objektiv(e)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3222
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-S16B
EAN/GTIN:
     4047438031400
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Kamera-Abdeckung

Mit der Dual Flex S16 Kamera bietet MOBOTIX ein wetterfestes System, dass sich vor allem durch seine extrem flexiblen Montagemöglichkeiten auszeichnet. Zwei Sensormodule werden über bis zu drei Meter lange Anschlusskabel mit dem verdeckt montierten Kameragehäuse verbunden. Zwei nahegelegene Räume lassen sich so mit nur einer einzigen Kamera diskret sichern.

Flexibel. Nahezu unsichtbare Einbau-Dualkamera.:

  • Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
  • Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
  • Diverse Montageoptionen und Zubehörhalterungen für Sensormodule
  • Max. Länge der Sensormodul-Kabel jeweils 3 m
  • Mikrofon in Sensormodul nutzbar
  • Zusätzlicher Mikrofon- und Lautsprecheranschluss
  • Erschütterungssensor integriert
  • Wetterfestes und robustes Kameragehäuse (IP66, IK07)
  • Umgebungstemperaturbereich (°C): -40...+60 °C (Betriebstemperatur), Kaltstart bei -30 °C
  • Blende: f/1.8 bis f/2.5
  • Max. Bildgröße: 2x 6MP (3072x2048)
  • Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af, PoE-Klasse 2/3 variabel einstellbar, Werkseinstellung Klasse 3
  • Überspannungsschutz via MX-Overvoltage-Protection-Box
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kameragehäuse ohne Objektiv(e), Montagematerial, 4GB Micr...
Modell:
MOBOTIX S16
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
ohne Sensormodul
Auflösung:
6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
3072 x 2048
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
42@HD, 34@FullHD, 12@6MP, 6@2x 6MP
Kompressionsverfahren:
MxPEG, MJPEG, H.264
Objektivanschluss:
Flexible Sensormodule
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
nein
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP66
Schutzart (IP Code):
IP66 | IK07
Betriebstemperatur:
-40 °C ... 60 °C
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
9 cm
Breite:
14.8 cm
Tiefe:
19.6 cm
Gewicht:
660 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.61 kg
Bruttogewicht:
0,61
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.06
Weitere Suchbegriffe: Kameraabdeckung, Kameragehäuse, Kameraschutzgehäuse, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, ip-kamera mobotix, kamera abdeckung, IPSurveillance, Camera, NetworkSurveillance, überwachungskamera, IPCamera, kamerasysteme, S16 Body, S16 Kameragehäuse, Mx-S16B, S16 Kamera, S16 mit MxBus, S16-FlexMount, SecurityCamera, Videoüberwachung, IPCam, überwachungssysteme, Kamera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 6,40*
ab € 612,19*
€ 692,70*
Lager 337
Frei Haus
ab € 611,30*
€ 693,24*
€ 4,70*
ab € 637,54*
€ 721,30*
Frei Haus
ab € 639,05*
€ 725,80*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,97*
€ 730,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,24*
€ 824,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,67*
€ 810,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,84*
€ 785,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,15*
€ 764,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,30*
€ 727,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,06*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,51*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,36*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-DM-PW
ab € 33,97*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-BL
ab € 28,28*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-CM
ab € 28,36*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-CO
ab € 28,26*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-NG
ab € 28,35*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-PW
ab € 28,18*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-05
ab € 15,35*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-1
ab € 19,46*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-2
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-3
ab € 30,13*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 85,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.