Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX PTMount-Thermal mit Thermal Radiometry für DualFlex S1x mit Objektiv B079 (45°x34°) weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX PTMount-Thermal mit Thermal Radiometry für DualFlex S1x mit Objektiv B079 (45°x34°) weiss
MOBOTIX PTMount-Thermal mit Thermal Radiometry für DualFlex S1x mit Objektiv B079 (45°x34°) weiss
MOBOTIX PTMount-Thermal mit Thermal Radiometry für DualFlex S1x mit Objektiv B079 (45°x34°) weiss
Artikel-Nr.:
     337-21.19.2848
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-O-SMA-TP-R079
EAN/GTIN:
     4047438030120
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera

PTMount-Thermal mit Thermal Radiometry:

  • Manuell verstellbare Dome-Halterung mit integrierten Thermalsensormodul und thermischer Radiometrie
  • Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK (entspricht 0.05 °C), IR-Bereich 7.5 bis 13.5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, MTBF > 80.000 Stunden
  • Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten
  • Verdeckte Kabelführung (2m Sensorkabel inklusive), wetterfest bei -30 bis +60 °C
  • Robustes Gehäuse (PBT, Farbe: weiss oder schwarz), IP66, IK04
  • Bildwinkel horizontal: 45°
  • Bildwinkel vertikal: 32°
  • Brennweite: äquivalent zu B079 Optik
  • Max. Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP)
  • Kameraoptik: Thermal
  • Typ. 50 mK, < 79 mK (50 mK entspricht Temperaturveränderungen von 0,05 °C), Pixelabstand 0,017mm (17µm) bei 336 x 256 Pixel

Hinweise:
  • Der Anschluss der Thermal-Sensormodule an das zusätzlich zu bestellende DualFlex Kameragehäuse erfolgt mit dem am PTMount-Thermal bereits angebrachten, zwei Meter langen Sensorkabel.
  • Es gelten spezielle Exportbestimmungen für Thermal Kameras
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Zubehör
Farbe:
weiß
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
14.8 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
19.6 cm
Gewicht:
890 g
Paketgewicht:
0.89 kg
Bruttogewicht:
0,89
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Videokamera Objektiv, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, mobotix überwachungskamera, videokamera objektiv, IPSurveillance, Camera, überwachungskamera, IPCamera, SecurityCamera, Thermal Radiometry, Mx-O-SMA-TP-R079, thermischer Radiometrie, 42.20.2176, Kamera, MX-MT-PT-TR079, NetworkSurveillance, kamerasysteme, Netzwerkkamera, Mobotix PTMount-Thermal, Videoüberwachung, IPCam, überwachungssysteme, Thermal Objektiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3.664,21*
€ 3.874,71*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.852,33*
€ 4.070,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.868,70*
€ 4.078,50*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.906,35*
€ 4.140,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.874,71*
€ 4.610,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.834,58*
€ 4.563,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.722,22*
€ 4.429,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.670,93*
€ 4.368,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.664,21*
€ 4.360,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-S16B
ab € 608,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.