Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6
D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6
D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6
D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6
D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6
D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6
D-Link DAP-X1860/E Range Extender AX1800 Mesh Wi-Fi 6
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2073
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-X1860/E
EAN/GTIN:
     790069457708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

AX1800 Mesh Wi-Fi 6 DAP-X1860

  • Koppeln Sie mit einem kompatiblen D-Link Wi-Fi Mesh-Router, um ein nahtloses Mesh-Netzwerk zu erstellen
  • Dualband mit bis zu 1800 Mbit / s WLAN in Ihrem gesamten Haus
  • Die MU-MIMO-Technologie gewährleistet hohe Geschwindigkeiten für mehrere Geräte gleichzeitig
  • Neueste Wi-Fi-Sicherheit - WPA3 ™ für mehr Schutz
  • Gigabit-Ethernet-Anschluss für kabelgebundenes Mesh-Backhaul
  • Das schlanke und diskrete Design der Steckdosen passt perfekt in jede häusliche Umgebung

AX1800 Mesh Wi-Fi 6 Range Extender, AX1800 Geschwindigkeiten bis zu 574Mbit/s (2.4GHz) + 1201Mbit/s (5GHz), 802.11b/g/n/ac/ax (2,4 und 5GHz), kompakter Dualband Repeater für die Steckdose, 1x 10/100/1000Mbit/s Gigabit Port, 2x Interne Antennen, unterstützt: Sichere drahtlose Verschlüsselung mit WPA, WPA2 oder WPA3, WPS Taste zum konfigurationsfreien Verbinden mit dem Router, LED-Signalstärkeanzeige, Repeater- oder AP-Modus, mittels Wi-Fi APP über Smartphone und Tablet konfigurierbar (erhältlich für Android und iOS), kompatibel zu D-Link Wi-Fi Mesh, unterstützt: IEEE 802.11k/v mesh smart roaming, MU-MIMO-Technologie.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
Access Point
Farbe:
grau
IEEE Standard:
802.11b/g/n/ac/ax (2,4 und 5GHz)
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN (Mbit/s):
AX1800 Geschwindigkeiten bis zu 574 Mbit/s (2.4GHz) + 120...
Maximale Datenübertragungsrate:
1.8 Gbit/s
Frequenz:
2,4 und 5GHz
Verschlüsselung:
Sichere drahtlose Verschlüsselung mit WPA, WPA2 oder WPA3
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA3 Verschlüsselung:
ja
Schnittstellen:
1x 10/100/1000Mbit/s Gigabit Port
LEDs:
LED-Signalstärkeanzeige
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
165 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
511 g
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.508 kg
Bruttogewicht:
0,508
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, WirelessAccessPoint, WLANBasisstation, wifi6, DLink, wlanaccesspoint, wi-fi 6, wlanbridge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 66,08*
€ 81,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 82,04*
€ 4,50*
ab € 68,62*
€ 84,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,91*
€ 86,12*
€ 5,95*
ab € 70,72*
€ 87,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X1560
€ 95,15*
Zubehör
D-Link
DWR-932
€ 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.