Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Kabelverbinder Class FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Kabelverbinder Class FA
METZ CONNECT Kabelverbinder Class FA
METZ CONNECT Kabelverbinder Class FA
METZ CONNECT Kabelverbinder Class FA
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3057
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-02-E
EAN/GTIN:
     4250184159247
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
RJ-45 Kupplung

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse FA für 8-adrige Kabel

  • Für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat. 7A
  • In Verbindung mit Cat.7A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 bis 1000 MHz erfüllt
  • Für 10 GBit nach IEEE 802.3an; geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
  • Kompakte Bauform: Durchmesser 16,8mm x Länge 64mm
  • Industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse bestehend aus nur 3 Einzelteilen; in Verbindung mit geeigneten Leitungen IP67-tauglich
  • Einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug
  • Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen
  • Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert
  • Geeignet für:- Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7mm
- Aderndurchmesser bis 1,6mm
- Leiterdurchmesser Volldraht 0,4 bis 0,64mm
- Leiterdurchmesser Litze 0,48 bis 0,76mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Netzwerk-Adapter
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Material (Gehäuse):
Zinkdruckguss
Schutzart (IP Code):
IP67
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Höhe:
16.8 mm
Breite:
16.8 mm
Tiefe:
64 mm
Gewicht:
29.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.042 kg
Bruttogewicht:
0,042
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung btr, rj-45 kupplung, Netzwerkkabel, Connectors, 130863-02-E, Kat. 7A, Clas FA, Netzwerkanschlusstechnik, Steckverbinder, metz-connect, BTR, Verbinder, Netzwerkverbinder, networking, METZCONNECT, Kabelverbinder, Anschluss
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 15,32*
€ 20,09*
3 Tage
38
1
€ 6,40*
ab € 15,82*
€ 20,79*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 20,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 21,13*
1 Tag
5
1
€ 2,90*
ab € 16,37*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401200810MI
ab € 1,169*
Zubehör
Metz Connect
15091070-I
ab € 5,84*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.