Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN821N Wireless N USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK TL-WN821N Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN821N Wireless N USB Adapter
TP-LINK TL-WN821N Wireless N USB Adapter
Artikel-Nr.:
     337-21.16.1029
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN821N
EAN/GTIN:
     6935364050368
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

TP-LINK TECHNOLOGIES W-LAN ADAPTER

TP-Link TL-WN821N - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - 802.11b, 802.11g, 802.11n

Weitere Informationen:
Hersteller:
TP-LINK TECHNOLOGIES
Produktgruppe:
Wireless LAN
Produkttyp:
Netzwerkkarte
IEEE Standard:
802.11b, 802.11g, 802.11n
WiFi Standard:
WiFi 4 (IEEE 802.11n)
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Betriebssysteme:
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.156 kg
Bruttogewicht:
0,156
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Netzwerkkarte, Hi-Speed USB, 802.11g, WLANAdapter, WirelessLANAdapter, WLANNetzwerkAdapter, TP-Link TL-WN821N, 802.11n, 802.11b, WLANKarte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 8,63*
2 Tage
186
1
€ 2,90*
ab € 6,85*
€ 9,31*
1
€ 6,78*
ab € 6,86*
€ 9,32*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 9,47*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.