Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, Meterware, IEC-Codierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, Meterware, IEC-Codierung
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, Meterware, IEC-Codierung
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, Meterware, IEC-Codierung
MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, Meterware, IEC-Codierung
Artikel-Nr.:
     337-21.15.5515
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD7KS500130000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

SF/UTP Anschluss- und Patchkabel, mit Gesamtschirm, geeignet für die Übertragung bis zu 200MHz

  • Besser als Kategorie 5e nach EN50173 bzw. ISO/IEC 11801
  • 4 Paare AWG26/7; Ader-Ø: max. 1 mm
  • Kabel mit Gesamtschirm aus Alu-kaschierten Polyesterfolie und darüber liegendem verzinntem Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 65%
  • Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis 1 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3ab, VoIP, PoE/PoE+
  • Kopplungswiderstand bei 10 MHz (Nennwert): 10 mOhm/m
  • Schirmdämpfung bis 1000 MHz (Nennwert): 50 dB
  • Störleistungsunterdrückung bis 1000 MHz (Nennwert): 65 dB
  • Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS

Rückgabe nicht möglich

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Patchkabel
Lieferumfang:
Meterware Kabel als loser Ring
Inhalt:
1 m
Schirmungstyp:
SF/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Aussen-Ø Kabel:
5,5 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 15 ns/100m
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel sf/ utp, kat5, lan kabel kat 5e, 7KS50008, Ethernet Datenkabel, Cat.5e, Fast Ethernet Datenkabel, twistedpairkabel, Kat. 5e Patchkabel, Rohkabel, KERPEN ICT, CAT5e, Kat.5e, Kat5e, lankabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.