Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, grau, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.3503
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007973
EAN/GTIN:
     4018359286453
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Patchkabel S-FTP Cat.6A, MP8 FS500, LSZH, 1:1. Geeignet für 10 Gigabit Ethernet.

  • 180° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
  • Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
  • Kabelaufbau: Li02YSCH 4x2xAWG 27/7 PiMF
  • Manteldurchmesser: 5.8 mm (±0.2 mm)
  • Litzen-Innenleiter: AWG 27 (7/0.14 mm)
  • Paarabschirmung: Al-Folie, außen leitend
  • Gesamtabschirmung: Verzinntes Cu-Geflecht
  • Geeignet für Power over Ethernet+
  • Geeignet für 4 Pair Power over Ethernet
  • Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Hersteller:
TELEGÄRTNER
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
Halogenfreier Compound
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.051 kg
Bruttogewicht:
0,051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Cat.6A, anschlusskabel, Halogenfrei, CAT6A, Ethernet-Kabel, RJ45Kabel, Kat.6A, stecker, kabel, poe, STP, geschirmt, Ethernet, Netzwerk, RJ45, Cat6A, SFTP, lankabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, Anschlusskabel, S/FTP, RJ45-Stecker, LSZH, LAN, Kat6A, 10 Gigabit, Rastnasenschutz, Verdrahtung, twistedpairkabel, LAN-Kabel, 500MHz, Flammwidrig, pimf
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
754
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,43*
1
€ 4,98*
ab € 2,54*
€ 3,45*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,54*
1
€ 9,80*
ab € 2,67*
€ 3,63*
2 Tage
337
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.