Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,0 m, grau
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,0 m, grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100007973
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007973
EAN/GTIN:
     4018359286453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,0 m, grau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-1,0
Länge: 1 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
-
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Datenleitung, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenkabel, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.