Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-21.15.2801 Herst.-Nr.: 21.15.2801 EAN/GTIN: 7611990152834 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
- Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
- Impedanz: 100 Ohm
- Halogenfrei, flammwidrig, raucharm
Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.- GHMT Zertifikat Nr. z4267b-16-D
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | S/FTP Patchkabel | Farbe: | grau | Länge: | 1 m | Schirmungstyp: | SFTP | Übertragungsqualität: | Cat6A / Class EA | Component-Level zertifiziert: | ja | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Rasthebelschutz: | ja | Knickschutztülle: | angespritzt | Farbe (Tülle): | grau | Kabel LSOH: | ja | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Gewicht: | 47.6 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 180 mm | Verpackungstiefe: | 180 mm | Paketgewicht: | 0.052 kg | Bruttogewicht: | 0,052 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 10 Gigabit, raucharm, STP, Kat.6A, Kat6A, RJ45, PiMF, poe, Halogenfrei, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, geschirmt, Netzwerkkabel, kabel, CAT6A, Lan-Kabel, Cat.6A, pimf, SFTP, stecker, anschlusskabel, LS0H, Component-Level-Tested, TwistedPair, Gigabit, LAN, LSZH, PiMF-kabel, Twisted-Pair-Kabel, 500MHz, Cat6A, S/FTP, lankabel, Ethernet, RJ45Kabel, Netzwerk, RJ45-Kabel, flammwidrig, Internetkabel, TP-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,69* | € 7,88* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,34* | € 9,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,76* | € 10,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,38* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|