Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0835
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0835
EAN/GTIN:
     7611990155767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D).

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
197.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.194 kg
Bruttogewicht:
0,194
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.32
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, STP, 250MHz, RJ45, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, geschirmt, kabel, Netzwerkkabel, Cat.6, Lan-Kabel, Kat.6, pimf, stecker, SFTP, anschlusskabel, TwistedPair, Gigabit, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, LAN, CAT6, PiMF-kabel, Twisted-Pair-Kabel, S/FTP, lankabel, Ethernet, RJ45Kabel, Netzwerk, RJ45-Kabel, Internetkabel, TP-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,46*
€ 10,88*
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,41*
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 15,48*
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 15,68*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 16,95*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.