Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
Artikel-Nr.:
     337-21.14.3501
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3501
EAN/GTIN:
     7611990198801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ROLINE SFP-Modul für Netzwerkverbindungen in Gigabit Ethernet Netzwerken (1000Base-SX)

  • Zum Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken (1000Base-SX)
  • Für Single Mode - Fasern
  • Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 10km beim Einsatz einer E9/125µm-Faser
  • Hot-Swappable
  • Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C
  • Formfaktor Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Transceiver-Modul
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Mini GBIC
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
16.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.05
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver-Modul, GBICModul, MiniGBIC, Singlemode, Netzwerk, Ethernet, GBIC, SFP, EthernetModul, Module
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 48,14*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,77*
€ 53,67*
€ 3,50*
ab € 51,71*
€ 69,12*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.14.3502
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.