Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1008PA 8-Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-17-0958
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1008PA
EAN/GTIN:
     0790069397158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Mit dem 8-Port Fast Ethernet PoE Desktop Switch DES-1008PA können sowohl Heim- als auch Büroanwender auf einfache Weise Power-over-Ethernet-fähige Geräte (PoE-Geräte) wie WLAN Access Points (APs), IP-Kameras und IP-Telefone mit einer Netzwerkverbindung sowie mit Strom versorgen und gleichzeitig weitere Ethernet-Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeicher (NAS) zum Netzwerk hinzufügen. Für Heimanwender und Kleinunternehmen entwickelt, arbeitet dieser kompakte PoE-Switch völlig geräuschlos, sodass er ideal für die Aufstellung in praktisch jedem Raum geeignet ist.

Highlights
  • 8x 10/100Mbit/s TP Port
  • Davon 4x IEEE 802.3af PoE kompatibel
  • Power-over-Ethernet bis 15,4Watt Leistung pro Port
  • 52W PoE Kapazität
  • Geräuschlos ohne Lüfter
  • Kompaktes, leichtes Gehäuse -Anschlüsse bequem auf der Rückseite platziert


  • PoE-Leistung bis zu 15,4 W je Anschluss (nur Anschlüsse 14) Automatische Erkennung von PoE Geräten (PD) Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb Auto-Uplink MDI-II/MDI-X Tischgerät (Gummifüße im Lieferumfang) Externes Netzteil mit EU-Kaltgerätekabel (48V, 1,25A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1176 g
Höhe:
7.8 cm
Länge:
21.2 cm
Breite:
25.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, Switch, PoE, power, over
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 55,37*
€ 67,62*
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 69,53*
€ 5,95*
ab € 57,20*
€ 69,87*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 57,44*
€ 70,13*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 57,84*
€ 70,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,40*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,63*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.