Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 3 m
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 3 m
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.3553
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.3553
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000...
lwl patchkabel lc stecker auf e2000...
lwl patchkabel lc stecker auf e2000...

Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
  • Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, APC-Schliff, Keramik-Ferrule, blau
  • E2000-Stecker von R&M (Reichle&DeMassari): präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, APC-Schliff, Keramik- Ferrule, grün
  • Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel Singlemode OS2
Farbe:
gelb
Länge:
3 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
9/125µm OS2
Anschlüsse:
E2000APC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
E2000APC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Zugbelastbarkeit:
400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
200 N/dm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.053 kg
Bruttogewicht:
0,053
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.75
Weitere Suchbegriffe: FiberOptic, Jumper, LSOH, lankabel, Fibreoptic, OS2, Patchkabel, Glasfaserkabel, LEONI, LWL-Kabel, Netzwerkkabel, Optical Kabel, Lichtwellenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.3551
ab € 44,48*
Ähnlich
Leoni
21.08.3560
ab € 52,53*
Ähnlich
Leoni
21.08.3565
ab € 56,68*
Ähnlich
Leoni
21.08.3552
ab € 45,36*
Ähnlich
Leoni
21.08.3570
ab € 60,56*
Ähnlich
Leoni
21.08.3555
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.