Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 1 m
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 1 m
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.3551
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.3551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000...
lwl patchkabel lc stecker auf e2000...

Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
  • Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, APC-Schliff, Keramik-Ferrule, blau
  • E2000-Stecker von R&M (Reichle&DeMassari): präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, APC-Schliff, Keramik- Ferrule, grün
  • Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OS2
Farbe:
gelb
Länge:
1 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse:
E2000APC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
E2000APC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Zugbelastbarkeit:
400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
200 N/dm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.75
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, lankabel, OS2, Glasfaserkabel, Optical Kabel, Patchkabel, Lichtwellenleiter, Jumper, LEONI, LWL-Kabel, LSOH, Fibreoptic, FiberOptic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.3560
ab € 55,48*
Ähnlich
Leoni
21.08.3565
ab € 58,71*
Ähnlich
Leoni
21.08.3552
ab € 47,72*
Ähnlich
Leoni
21.08.3570
ab € 63,18*
Ähnlich
Leoni
21.08.3553
ab € 47,77*
Ähnlich
Leoni
21.08.3555
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.