Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.5033
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.5033
EAN/GTIN:
     7611990750689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

DRAKA UC300 SF/UTP-Patchkabel Kat.5e, LSOH
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 Stecker und Knickschutztülle
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1

Aufbau:
  • Kabeltyp SF/UTP (Folie + Geflechtschirm)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-Ø 5,0mm Richtwert
  • Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
  • Gesamtabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie und verzinntes Kupfergeflecht
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
SF/UTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,7 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, Datenkabel, geschirmt, kabel, Cat.5e, Kat5e, LSZH, Gigabit, SFTP, LAN, patchcable, Internetkabel, patchkabel, LS0H, Cat5e, Kat.5e, lankabel, stecker, TwistedPair, RJ45Kabel, S/FTP, FTP, CAT5e, NetzwerkKabel, Ethernet, Netzwerkkabel, STP, anschlusskabel, 100MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.5004
ab € 2,93*
Zubehör
Draka
21.05.5104
ab € 12,69*
Zubehör
Draka
21.05.5154
ab € 17,89*
Zubehör
Draka
21.05.5014
ab € 3,33*
Zubehör
Draka
21.05.5204
ab € 23,00*
Zubehör
Draka
21.05.5024
ab € 4,33*
Zubehör
Draka
21.05.5034
ab € 5,42*
Zubehör
Draka
21.05.5054
ab € 7,55*
Zubehör
Draka
21.05.5003
ab € 2,92*
Zubehör
Draka
21.05.5103
ab € 12,65*
Zubehör
Draka
21.05.5153
ab € 17,78*
Zubehör
Draka
21.05.5013
ab € 3,33*
Zubehör
Draka
21.05.5203
ab € 23,19*
Zubehör
Draka
21.05.5023
ab € 4,34*
Zubehör
Draka
21.05.5053
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.