Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Draka Comteq SFTP Patch cable Cat5e, Blue, 20m Netzwerkkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525540
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.5204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Kabeltyp S/FTP (Folie + Geflechtschirm).
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Folie + Geflechtschirm.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.5004
ab € 2,94*
Zubehör
Draka
21.05.5104
ab € 12,72*
Zubehör
Draka
21.05.5154
ab € 17,83*
Zubehör
Draka
21.05.5014
ab € 3,34*
Zubehör
Draka
21.05.5024
ab € 4,36*
Zubehör
Draka
21.05.5034
ab € 5,43*
Zubehör
Draka
21.05.5054
ab € 7,59*
Zubehör
Draka
21.05.5003
ab € 2,95*
Zubehör
Draka
21.05.5103
ab € 12,70*
Zubehör
Draka
21.05.5153
ab € 17,83*
Zubehör
Draka
21.05.5013
ab € 3,35*
Zubehör
Draka
21.05.5203
ab € 23,09*
Zubehör
Draka
21.05.5023
ab € 4,36*
Zubehör
Draka
21.05.5033
ab € 5,52*
Zubehör
Draka
21.05.5053
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.