Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grau, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grau, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grau, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grau, 3 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.5030
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.5030
EAN/GTIN:
     7611990750443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

DRAKA UC300 SF/UTP-Patchkabel Kat.5e, LSOH
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 Stecker und Knickschutztülle
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1

Aufbau:
  • Kabeltyp SF/UTP (Folie + Geflechtschirm)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-Ø 5,0mm Richtwert
  • Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
  • Gesamtabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie und verzinntes Kupfergeflecht
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
SF/UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
schwarz
Aussen-Ø Kabel:
5,7 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.114 kg
Bruttogewicht:
0,114
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e sf/utp grau 3,0m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, geschirmt, Ethernet, twistedpairkabel, Internetkabel, RJ45Kabel, SFTP, anschlusskabel, TwistedPair, LAN, RJ45, Cat.5e, Kat5e, Datenkabel, Gigabit, 100MHz, lankabel, FTP, patchkabel, patchcable, Cat5e, S/FTP, STP, LS0H, Netzwerk, Kat.5e, NetzwerkKabel, stecker, kabel, LSZH, CAT5e, Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 13,10*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.5004
ab € 2,95*
Zubehör
Draka
21.05.5104
ab € 12,73*
Zubehör
Draka
21.05.5154
ab € 17,86*
Zubehör
Draka
21.05.5014
ab € 3,31*
Zubehör
Draka
21.05.5204
ab € 23,11*
Zubehör
Draka
21.05.5024
ab € 4,38*
Zubehör
Draka
21.05.5034
ab € 5,51*
Zubehör
Draka
21.05.5054
ab € 7,60*
Zubehör
Draka
21.05.5003
ab € 2,94*
Zubehör
Draka
21.05.5103
ab € 12,73*
Zubehör
Draka
21.05.5153
ab € 17,85*
Zubehör
Draka
21.05.5013
ab € 3,31*
Zubehör
Draka
21.05.5203
ab € 23,17*
Zubehör
Draka
21.05.5023
ab € 4,37*
Zubehör
Draka
21.05.5033
ab € 5,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.