Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 2 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 2 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 2 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 2 m
DRAKA Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/UTP, UC300, LSOH, grün, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.5023
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.5023
EAN/GTIN:
     7611990750672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

DRAKA UC300 SF/UTP-Patchkabel Kat.5e, LSOH
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 Stecker und Knickschutztülle
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1

Aufbau:
  • Kabeltyp SF/UTP (Folie + Geflechtschirm)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
  • Außen-Ø 5,0mm Richtwert
  • Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
  • Gesamtabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie und verzinntes Kupfergeflecht
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
SF/UTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,7 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.074 kg
Bruttogewicht:
0,074
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: cat 5e patchkabel grün 2m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, Datenkabel, geschirmt, kabel, Cat.5e, Kat5e, LSZH, Gigabit, SFTP, LAN, patchcable, Internetkabel, patchkabel, LS0H, Cat5e, Kat.5e, lankabel, stecker, TwistedPair, RJ45Kabel, S/FTP, FTP, CAT5e, NetzwerkKabel, Ethernet, Netzwerkkabel, STP, anschlusskabel, 100MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.5004
ab € 2,93*
Zubehör
Draka
21.05.5104
ab € 12,68*
Zubehör
Draka
21.05.5154
ab € 17,90*
Zubehör
Draka
21.05.5014
ab € 3,34*
Zubehör
Draka
21.05.5204
ab € 23,08*
Zubehör
Draka
21.05.5024
ab € 4,36*
Zubehör
Draka
21.05.5034
ab € 5,47*
Zubehör
Draka
21.05.5054
ab € 7,56*
Zubehör
Draka
21.05.5003
ab € 2,91*
Zubehör
Draka
21.05.5103
ab € 12,68*
Zubehör
Draka
21.05.5153
ab € 17,99*
Zubehör
Draka
21.05.5013
ab € 3,32*
Zubehör
Draka
21.05.5203
ab € 22,99*
Zubehör
Draka
21.05.5033
ab € 5,49*
Zubehör
Draka
21.05.5053
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.