Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring
Artikel-Nr.:
     337-21.05.4021
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1000536-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511108713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel für Kat.5e Verkabelungen

  • Aufbau
Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24)
Isolierung: Polyethylen, Ø 0,95 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Verseilung: 4 Paare zur Seele
Gesamtschirm: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie und Kupfergeflecht, verzinnt (Bedeckung ca. 40%)
Schutzmantel: FRNC, grau RAL 7032

  • Elektrische Eigenschaften bei 20°C±5°C
Schleifenwiderstand <= 190 Ohm/km
Widerstandsunsymmetrie <= 2%
Isolationswiderstand (500 V) >= 2000 MOhm*km
Kapazität bei 800 Hz (Richtwert) 48 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde) <= 1500 pF/km
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67 %
Signallaufzeit <= 535 ns/100m
Laufzeitunterschied <= 20 ns/100m
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm: 1000 V
Kopplungswiderstand bei 1 MHz <= 20 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 10 MHz <= 20 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz <= 30 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 100 MHz <= 60 mOhm/m

Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SF/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Massivdraht
Biegeradius:
min. 50 mm bei Zugbelastung
Aussen-Ø Kabel:
6,4 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
FRNC
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 20 ns/100m
Brandschutzklasse:
Eca
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
4.32 kg
Bruttogewicht:
4,32
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, netzwerk-kabel cat5e, building, TP Cat 5e building cable, Anschluss, DRAKA, Rohkabel, cable, Fast Ethernet Datenkabel, twistedpairkabel, Cat5e, TP, lankabel, CAT5e, Kabel, Kat.5e, Verlegekabel, Netzwerk, Ethernet Datenkabel, Kat5e, Cat.5e, Kat. 5e Drahtkabel, TwistedPair, Kat. 5e Verlegekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.