Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
EATON EATS30N Automatischer Transfer Switch 30A, Netpack
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3192
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EATS30N
EAN/GTIN:
     0743172069528
Suchbegriffe:
Business-Switch
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Transfer Switch

Der intelligente Automatische Transferschalter (ATS) zur redundanten Stromversorgung

Der Eaton ATS bietet eine kostengünstige Lösung für Kunden, die redundante Stromversorgungen für Netzwerkgeräte wie Switches und Router bereithalten wollen. Der automatische Transfer Switch versorgt diese Geräte über zwei verschiedene Stromquellen. Sollte eine Stromquelle ausfallen, werden die angeschlossenen Geräte sofort auf die andere umgeschaltet. Der Eaton ATS kann mehrere Geräte gleichzeitig versorgen und dabei die Kosten für teure redundante Netzteile einsparen.

Der ATS30N Netpack verfügt über eine Netzwerk-Schnittstelle. Das ermöglicht Nutzern, auch von entfernten Standorten aus, auf die Geräte zuzugreifen, um diese zu konfigurieren und zu managen.

Leistungsmerkmale

  • Bietet redundante Stromversorgung für IT Equipment
  • Alternative zu teuren redundanten Netzteilen von Netzwerkequipment-Anbietern
  • Kompakt, 1HE Rack-Formfaktor
  • Transferiert problemlos von einer Stromquelle zur anderen
  • Netzwerk Management
  • LCD mit Messwertanzeige und wesentlichen Konfigurations-Möglichkeiten

Nennstrom : 30A
Eingang : Fest verdrahtet
Ausgang: Fest verdrahtet

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
Automatic Transfer Switch (ATS)
Farbe:
schwarz
Länge:
430 mm
Lieferumfang:
Rack-Montage-Halterung, Serielles Konfigurationskabel
Abmessungen (HxBxT):
43x430x250 mm
Bauform:
19" Rackmount
Einsatzzweck:
Transfer-Switch
Höhe:
43 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
3.3 kg
Paketgewicht:
6.2 kg
Bruttogewicht:
6,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, ups, Stromversorgung, Spannungsschutz, redundanz, redundant, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 909,25*
€ 991,54*
Frei Haus
ab € 914,07*
€ 995,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,24*
€ 1.011,37*
Frei Haus
ab € 931,71*
€ 1.013,10*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.010,56*
€ 1.099,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,42*
€ 1.308,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,93*
€ 1.288,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,88*
€ 1.250,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,48*
€ 1.226,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,56*
€ 1.202,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.