Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tansferschalter automatisch, 30A ATS Netpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88358006
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EATS30N
EAN/GTIN:
     0743172069528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Transfer Switch

Tansferschalter automatisch, 30A ATS Netpack

Automatischer Transferswitch zum unterbrechungsfreien Transfer zwischen 2 Netzquellen . 30A. Inkl. SNMP
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
43 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Fest
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Fest
Kabellänge:
0 m
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
440 mm
Breite:
390 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 906,51*
€ 990,93*
Frei Haus
ab € 917,45*
€ 994,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,82*
€ 1.010,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 929,07*
€ 1.012,24*
Frei Haus
ab € 936,96*
€ 1.018,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,24*
€ 1.204,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,86*
€ 1.195,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,44*
€ 1.160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,10*
€ 1.136,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,07*
€ 1.105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.