Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9SXEBM48R 19" Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9SXEBM48R 19" Rackmount
EATON 9SXEBM48R 19" Rackmount
EATON 9SXEBM48R 19" Rackmount
EATON 9SXEBM48R 19" Rackmount
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3118
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM48R
EAN/GTIN:
     743172091208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

EATON 9SXEBM48R 19" Rackmount 2HE zu 9SX 1500VA Rackmount

Überbrückungszeiten für EATON 9SX1500IR 19" Rackmount:

9SX 1500 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 300W : 142/520 min
9SX 1500 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 500W : 85/310 min
9SX 1500 (Rack) + 1 EBM/+4 EBM bei 800W : 50/179 min

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext. Batterieinheit, Anschlusskabel
Abmessungen (HxBxT):
86.5 x 438 x 438 mm 2HE
Bauform:
Rack
Länge Anschlusskabel:
0,1m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Aufstellung:
19" Rackmount
Mit USV Stapelbar:
ja
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C nach EUROBAT
Kaskadierbar max.:
4x 9SXEBM48R
Höhe:
86.5 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
438 mm
Gewicht:
27.4 kg
Paketgewicht:
27.4 kg
Bruttogewicht:
27,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Eaton-Easy-Erweiterung, Eaton-Erweiterung, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, eaton easy erweiterung, bleiakku 48v, USV Online, Ersatzbatterie, Online, PW9130i-1500R, 9SXEBM48R, Powerware, EATON, PW9130, Stromversorgung, EATON 9SX 1500IR, USVBatterie, USV Online 1500VA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 467,98*
€ 508,66*
Frei Haus
ab € 474,62*
€ 515,66*
Frei Haus
ab € 483,00*
€ 525,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,06*
€ 525,71*
Lager 337
Frei Haus
ab € 526,33*
€ 569,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,51*
€ 677,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,85*
€ 666,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,50*
€ 644,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBMCBL48T
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.