Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 9SX EBM 36V 19" Rackmount 2HE zu 9SX 1000VA Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON 9SX EBM 36V 19" Rackmount 2HE zu 9SX 1000VA Rackmount
EATON 9SX EBM 36V 19" Rackmount 2HE zu 9SX 1000VA Rackmount
EATON 9SX EBM 36V 19" Rackmount 2HE zu 9SX 1000VA Rackmount
EATON 9SX EBM 36V 19" Rackmount 2HE zu 9SX 1000VA Rackmount
Artikel-Nr.:
     337-19.32.3113
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM36R
EAN/GTIN:
     743172091192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

EATON 9SX EBM 36V 19" Rackmount 2HE zu 9SX 1000VA Rackmount

Überbrückungszeiten für EATON 9SX1000IR 19" Rackmount:

9SX 1000 (Rack) bei 300W : 24 min
9SX 1000 (Rack) bei 500W : 14 min
9SX 1000 (Rack) bei 800W : 7 min

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
UPS battery cabinets
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext. Batterieinheit, Anschlusskabel
Abmessungen (HxBxT):
86.5 x 438 x 438 mm 2HE
Bauform:
Rack
Länge Anschlusskabel:
0,5m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Betriebsanzeige:
nein
Hot Swap Batterien:
nein
Aufstellung:
19" Rackmount
Mit USV Stapelbar:
ja
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C nach EUROBAT
Kaskadierbar max.:
4x 9SXEBM36R
Höhe:
86.5 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
438 mm
Gewicht:
22.2 kg
Paketgewicht:
22.2 kg
Bruttogewicht:
22,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.11
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Eaton-Easy-Erweiterung, Eaton-Erweiterung, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, eaton easy erweiterung, ladegerät 36v bleiakku, USV Online, USV Online 1000VA, Ersatzbatterie, Online, Powerware, EATON, PW9130, Stromversorgung, PW9130i-1000R, 9SXEBM36R, USVBatterie, EATON 9SX 1000IR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,57*
€ 493,35*
€ 6,78*
ab € 455,42*
€ 495,56*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 454,36*
€ 496,17*
Frei Haus
ab € 459,39*
€ 502,36*
Lager 337
Frei Haus
ab € 500,14*
€ 546,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,51*
€ 631,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,54*
€ 619,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,14*
€ 595,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBMCBL36T
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.