Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W
Artikel-Nr.:
     337-19.11.1053
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.11.1053
EAN/GTIN:
     7630049621275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker und 2x USB-C Ports mit maximal 100 W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

  • Power Adapter mit zwei USB Buchsen (2x USB-C)
  • Einfache Handhabung zu Hause oder unterwegs
  • Unterstützt Typ C (PD) Power Delivery
  • Steckernetzteil mit zwei USB Ausgängen: zwei USB Typ C Buchsen (für PD)
  • Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
  • Ausgangsspannung Typ C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (bei ein Port Ladevorgang) 20V / 2,25 A (zwei Port Ladevorgang)
  • Ausgangsleistung: max. 100W
Vorteile der GaN Technologie
  • GaN oder Galliumnitrid - kristallartiges Material mit vorteilhafteren Eigenschaften im Vergleich zu Silizium
  • Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung
  • Ermöglicht ein kompakteres Design der Ladegeräte
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höhere Dichte von elektronischen Komponenten möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladegerät
Farbe:
weiß
Eingang:
100-240 VAC
Ausgang:
DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (bei ...
Leistung:
100 W
Abmessungen (HxBxT):
66 x 32 x 104 mm
Eingangs-Anschluss:
Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss:
2x Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie:
GaN | Power Delivery
Technische Besonderheiten:
GaN Technologie
Netzanschluss:
Eurostecker, Typ-C
Höhe:
66 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
104 mm
Gewicht:
211.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.22
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 58,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,19*
€ 65,02*
5 Tage
150
€ 1,00*
ab € 54,46*
€ 72,18*
€ 3,50*
ab € 55,83*
€ 73,75*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 103,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.