Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360G.ARGB Water Cooler, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4393
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC997
EAN/GTIN:
     4044953503924
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU

Hohe Leistung und Eleganz mit den brandneuen All-in-One Wasserkühlungen von Xilence

Die fortschrittlichen Kühlungen vereinen beeindruckende Leistung, Qualität, flexible Schläuche und ein metallic Design für ein ultimatives PC-Gaming-Erlebnis.

Leistungsstark und effizient:
Mit einer beeindruckenden TDP können diese AiOs selbst die anspruchsvollsten CPUs mühelos und effizient kühlen.
Stabile und zuverlässige Kühlung, die auch unter extremen Bedingungen hohe Leistungen erbringt.

Elegante Optik und hochwertige Materialien:
Das Design der Xilence Wasserkühlungen besticht durch seine Eleganz und dem Infinity Mirror. Die langen,
biegsamen und stabilen Schläuche ermöglichen eine einfache Installation und passen sich flexibel an die individuellen
Anforderungen an. Die ARGB und PWM 120mm Lüfter sind vormontiert und die Kabel der Lüfter wurden kombiniert,
sodass nur noch je ein Kabel angeschlossen werden muss für Lüfter und Pumpe. Das hochglänzende Finish verleiht
dem System eine anspruchsvolle Ästhetik.

  • Edles schwarzes Design
  • Multi Socket Halterungen für AMD und INTEL
  • Quick Mount System
  • Biegsame Schläuche für flexible Montage
  • Großer kupferner Heat Spreader und High Performance Radiator
  • Beleuchteter Pumpenkopf ARGB 3PIN Anschluss
  • Nur 1 Kabel für PWM/ARGB bei den vormontierten Lüftern
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Wasserkühlung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
LQ360G.ARGB AMD und Intel Wasserkühlung
Anschluss-Typ:
Molex 3-pin (SMALL) | ARGB 3-pin
Einbauart:
auf CPU/Chip
CPU max. Watt:
350 W
Anzahl Lüfter:
1
Lagerung Lüfter:
Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Abmessungen (HxBxT):
397 × 120 × 27mm
Prozessor (Sockel):
AM5/AM4 LGA1851/1700/1151/1150/1155/1156/1200
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
120 x 120 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
900 - 1850 ± 10% RPM
Luftleistung Lüfter:
76 CFM
Luftdruck:
2.1 mm H²O
Geräuschpegel:
18 - 28 dB(A)
Geräuschpegel (max.):
28 dB (A)
Höhe:
213 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
465 mm
Gewicht:
1.67 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Paketgewicht:
2.354 kg
Bruttogewicht:
2,354
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, LGA 1150, 120mm PWM ARGB Fan, Computer, CPUcooler, AMD, brandneu, neuheiten, 360mm Watercooling, AM5, brandnew, AM4, coolingfans, ProzessorKühler, LGA 2011, 120mm PWM ARGB Lüfter, 360mm Wasserkühlung, Intel, Liquid Cooling, LGA 1156, LGA 1155, XC980, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1200, Kühler, LQ360.ARGB, Xilence, LGA 1151
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 58,69*
€ 76,68*
Lager 337
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 82,59*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 64,17*
€ 83,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,94*
€ 88,14*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 71,86*
€ 93,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.