Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Xilence A200 AMD CPU Kühler, Top Blow, 92mm Lüfter, 89W TDP
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4223
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC033
EAN/GTIN:
     4044953500763
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+

Der Xilence A200 vereint alle Merkmale eines aktuellen CPU-Kühlers für den Home- und Office-Bereich.

Dank seines laufruhigem 92mm-Lüfters wird der präzise gefertigte Kühlkörper zuverlässig und geräuscharm mit Kaltluft versorgt. Die Lüfterdrehzahl von 2800 Umdrehungen/min. garantiert einen idealen Kompromiss zwischen hohem Luftdurchsatz und geräuscharmem Betrieb. Das Easy-Clip-System sorgt für einfachste Handhabung und Installation.

  • Performance C Series
  • Leiser, flüssigkeitsgelagerter 92mm Lüfter
  • Leichter Aluminiumkühlkörper für niedrige Geräuschentwicklung
  • Reduzierte Vibrationsübertragung durch Entkopplung des Lüfters
  • Einfache und schnelle Montage dank Easy-Clip-System
  • Geeignet für die AMD Sockel AM4
  • Inklusive Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Kühler/Lüfter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
A200 AMD CPU Kühler, 92mm Lüfter, AMD Clip, Wärmeleitpaste
Anschluss-Typ:
Molex 3-pin (SMALL)
Einbauart:
auf CPU/Chip
Heatpipes:
0
CPU max. Watt:
89 W
Anzahl Lüfter:
1
Abmessungen (HxBxT):
105 x 95 x 69 mm
Prozessor (Sockel):
AMD: AM4
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
92 x 92 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
2200 ± 10% RPM
Luftleistung Lüfter:
40,9 CFM
Geräuschpegel:
32 dB(A)
Geräuschpegel (max.):
32 dB (A)
Technische Besonderheiten:
Schwarzer Lüfter mit schwarzem Rahmen
Höhe:
105 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
69 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.001 kg
Bruttogewicht:
0,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.11
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel F, CPU Lüfter Sockel FM1, cpu lüfter sockel 940, AM4, 92mm Fan, Kühler, AMD CPU Cooler, coolingfans, Top Blow AMD PC Kühler, ProzessorKühler, AMD CPU Kühler, A200, Top Blow AMD PC Cooler, Xilence, Computer, 92mm Lüfter, CPUcooler, XC033
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,87*
€ 5,98*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,15*
10 Tage
40
€ 5,00*
ab € 4,87*
€ 7,44*
4 Tage
38
€ 4,90*
ab € 9,74*
€ 13,76*
5 Tage
41
€ 1,00*
ab € 11,35*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.