Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN STEP ALU 2xCH 90° 1xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN STEP ALU 2xCH 90° 1xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCH 90° 1xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCH 90° 1xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCH 90° 1xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCH 90° 1xCM GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3190
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.0219
EAN/GTIN:
     4057298144783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

STEP ALU 2xCH 90° 1xCM GST18

STEP ALU Steckdosenleiste 2xCH 90° Steckdosen Schweiz, schwarz inkl. Thermosicherung 10A 1xCustom Modul leer Stromeingang und -ausgang GST18 über Endkappe links und rechts, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
STEP Steckdoseneinheit
Farbe:
schwarz / silber
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
T13, 10A, Typ-J
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.26 m
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose alu, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 906.0219, Anschlussfelder, STEP, BACHMANN, Facility Produkte, Einbau, 4057298144783, 9060219
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,75*
€ 51,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,32*
€ 54,86*
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 58,65*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,36*
€ 87,68*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.