Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN STEP ALU 4xCEE7/3 GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN STEP ALU 4xCEE7/3 GST18
BACHMANN STEP ALU 4xCEE7/3 GST18
BACHMANN STEP ALU 4xCEE7/3 GST18
BACHMANN STEP ALU 4xCEE7/3 GST18
BACHMANN STEP ALU 4xCEE7/3 GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3187
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.18802
EAN/GTIN:
     4057298144776
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

STEP ALU 4xCEE7/3 GST18

STEP ALU Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz 4xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Stromeingang und -ausgang GST18 mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
STEP Steckdoseneinheit
Farbe:
schwarz / silber
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.27 m
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.412 kg
Bruttogewicht:
0,412
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 906.18802, 90618802, 4057298144776, Anschlussfelder, Einbau, STEP, BACHMANN, Facility Produkte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,90*
€ 43,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,00*
€ 43,49*
Lager 337
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 43,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,55*
€ 45,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,85*
€ 46,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.