Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM GST18
BACHMANN STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3180
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.10933
EAN/GTIN:
     4057298150609
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM GST18

STEP ALU Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 2xCustom Module leer Stromeingang und -ausgang GST18 mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
STEP Steckdoseneinheit
Farbe:
schwarz / silber
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.28 m
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 44,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,48*
€ 45,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,34*
€ 47,72*
€ 5,95*
ab € 38,84*
€ 50,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,38*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.