Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig
BACHMANN TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig
BACHMANN TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig
BACHMANN TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig
BACHMANN TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig
BACHMANN TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3147
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.101
EAN/GTIN:
     4057298129025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

TWIST2 2xCEE7/3 2,0m AEH RAL9005 30GE eckig

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe eckig, schwarz matt, ähnlich RAL 9005 30GE seidenmatt, 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder TWIST
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.12 m
Tiefe:
0.12 m
Gewicht:
0.35 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.853 kg
Bruttogewicht:
0,853
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 105,11*
€ 5,46*
ab € 86,01*
€ 105,86*
€ 5,46*
ab € 85,80*
€ 105,86*
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 109,48*
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.