Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 8035-3 Expert Power Control NET 8x Schutzkontakt, Messung pro Port, 2xSensorport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 8035-3 Expert Power Control NET 8x Schutzkontakt, Messung pro Port, 2xSensorport
GUDE 8035-3 Expert Power Control NET 8x Schutzkontakt, Messung pro Port, 2xSensorport
GUDE 8035-3 Expert Power Control NET 8x Schutzkontakt, Messung pro Port, 2xSensorport
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2832
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8035-3
EAN/GTIN:
     4250493101630
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Expert Power Control 8035-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk, eine serielle Verbindung oder über Mobilgeräte-App. Die Serie besteht aus zwei Varianten mit jeweils 8 Lastausgänge auf der Rückseite. Beim 8035-2 verhindern IEC-Lock-Anschlüsse durch patentierten Schließmechanismus das unbeabsichtigte Abziehen der Kabel.

Diese Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei werden SNMPv3, SSL und IPv6 sowie Telnet, Radius und Modbus TCP unterstützt. Die switched und outlet-metered PDU verfügt neben einer Gesamtstrommessung über zwei integrierte Energiezähler pro Lastausgang (Outlet-metered). Die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen ermöglichen es dem Anwender, Stromspar-Potenziale auf Geräteebene in der IT-Umgebung zu erkennen und auszuschöpfen. Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten (Differenzstrommessung Typ A). Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt.

Einsatzorte
  • Industrieumgebungen: Produktionstätten, Lagerhallen oder Fertigungsräume
  • IT-Installationen: Technikräume, Rechenzentren, 19"-Schränke oder Serverräume
  • AV-Umgebungen: Huddle Rooms, Konferenzräume, Theater-/Hörsäle, LED-Wände oder Digital Signage-Systeme

Leistungsmerkmale

  • 8 Power Ports einzeln am Gerät, per HTTPS, SNMP, mittels Kommandozeilentool sowie über serielle Schnittstelle schaltbar
  • Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) für jeden Power Port nach Stromausfall einstellbar
  • Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
  • Programmierbare Zeitpläne und Ein-/Ausschaltsequenzen
  • 2 Energiezähler pro Lastausgang, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
  • Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
  • Messung von Differenzstrom Typ A
  • Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen
  • 8-Kanal-Watchdog, jedem Power Port kann ein eigener Watchdog (ICMP/TCP) zugewiesen werden
  • Integrierter Überspannungsschutz Typ 3 verhindert Beschädigung des Geräts und angeschlossener Verbraucher (L-N, L/N-PE), Zustand über Netzwerk abrufbar
  • Spezielle High-Inrush Relais verhindern Verschweißen der Relaiskontakte bei Einschaltstromspitzen
  • 2 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)
  • Lastausgänge können bei Überschreiten voreingestellter Sensor-Schwellenwerte geschaltet werden
  • Summer für akustische Alarmierung bei Unter-/Überschreiten von Sensorgrenzwerten
  • Steuerbar über iOS- und Android-App GUDE Control+
  • Geringer Eigenverbrauch
  • Entwickelt und produziert in Deutschland

Netzwerk
  • Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
  • IPv6-ready
  • Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes oder der Ausgänge)
  • NTP-Funktion aktivierbar
  • HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS)
  • SNMPv1, v2c, v3 (Get/Traps)
  • TLS 1.0, 1.1, 1.2
  • Syslog-Unterstützung
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
  • Secure Login über SSL
  • Konfiguration und Steuerung über Telnet
  • Radius- und Modbus TCP-Protokoll unterstützt
  • Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
  • 10/100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Expert Power Control 8025-3, Anschlusskabel (Schutzkontak...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / gerade
Anordnung Ausgänge:
gerade, rückseitig
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C19, Kaltgeräte
Anschlussstecker:
8 x Schutzkontakt
Technische Besonderheiten:
--
Höhe:
44 mm
Breite:
439 mm
Tiefe:
195 mm
Gewicht:
2.9 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
3.706 kg
Bruttogewicht:
3,706
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.23
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Stromversorgung, Switch Power, Steckdosenleiste, TCP/IP, EPCNET Fernschaltsteckdose, stedoleisten, Steckdosen, IPPowerSwitch, IPSteckdosenleisten, Steckdose, Switch over IP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,01*
€ 669,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 591,10*
€ 671,57*
Frei Haus
ab € 635,60*
€ 715,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,82*
€ 721,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,57*
€ 799,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,39*
€ 788,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,97*
€ 762,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,13*
€ 743,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.